Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/4 (150mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/4 (150mm)
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/4 (150mm)
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/4 (150mm)
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/4 (150mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0114150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0114150
EAN/GTIN:
     4062125007230
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/4 (150mm)

Stabilität, gerundete Ränder, einfache Säuberung und Passgenauigkeit zeichnen den Gastronormbehälter aus unserer umfangreichen Serie STANDARD aus.

Egal ob bei der Zubereitung oder bei der Speiseausgabe, durch die Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C ist der GN-Behälter immer für Sie im Einsatz.

Für alle Anforderungen ist der Behälter in fünf weiteren Höhen von 40 mm bis 200 mm verfügbar sowie in neun weiteren GN-Größen. Die passenden Deckel erhalten Sie wahlweise mit oder ohne Silikondichtung.

Artikeldetails

  • Edelstahl 201, Dicke ca. 0,6 mm –0,7 mm
  • Temperaturbereich -40°C bis +300°C
  • stabil und stapelbar
  • spülmaschinengeeignet
  • großes Angebot an verfügbaren Größen
  • angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
  • für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Konvektomaten, Kombidämpfer
  • (luftdichte) Deckel erhältlich

Weitere Informationen:
GN-Größe:
1/4
Inhalt (Liter):
3.6
Material:
Edelstahl
Länge (mm):
265
Breite (mm):
162
Höhe (mm):
150
Serie:
STANDARD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.