Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1, H. 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1, H. 100 mm
Stalgast Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1, H. 100 mm
Stalgast Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1, H. 100 mm
Stalgast Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1, H. 100 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0121100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0121100
EAN/GTIN:
     4062125007391
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/1, H. 100 mm

Stabilität, gerundete Ränder, einfache Säuberung und Passgenauigkeit zeichnen den Gastronormbehälter aus unserer umfangreichen Serie STANDARD aus.

Egal ob bei der Zubereitung oder bei der Speiseausgabe, durch die Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C ist der GN-Behälter immer für Sie im Einsatz.

Für alle Anforderungen ist der Behälter in fünf weiteren Höhen von 40 mm bis 200 mm verfügbar sowie in neun weiteren GN-Größen. Die passenden Deckel erhalten Sie wahlweise mit oder ohne Silikondichtung.

Artikeldetails

  • Edelstahl 201, Dicke ca. 0,6 mm –0,7 mm
  • Temperaturbereich -40°C bis +300°C
  • stabil und stapelbar
  • spülmaschinengeeignet
  • großes Angebot an verfügbaren Größen
  • angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
  • für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Konvektomaten, Kombidämpfer
  • (luftdichte) Deckel erhältlich

Weitere Informationen:
GN-Größe:
2/1
Inhalt (Liter):
30
Material:
Edelstahl
Länge (mm):
530
Breite (mm):
650
Höhe (mm):
100
Serie:
STANDARD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.