Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm), perforiert/gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm), perforiert/gelocht
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm), perforiert/gelocht
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm), perforiert/gelocht
Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm), perforiert/gelocht
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0311200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0311200
EAN/GTIN:
     4062125007605
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast Edelstahl Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 1/1 (200mm), perforiert/gelocht

Es geht nicht ohne! Beim Abtropfen/Säubern oder beim Dämpfen von Lebensmitteln haben sich gelochte Gastronormbehälter bewährt.

Dank der gleichmäßig verteilten Löcher gelangt der Wasserdampf allseitig an Ihr Gargut für eine schonende Zubereitung mit perfekten Ergebnissen.

Für alle Anforderungen ist der Behälter in fünf weiteren Höhen von 40 mm bis 200 mm verfügbar sowie in zwei weiteren GN-Größen.

Artikeldetails

  • Edelstahl 201, Dicke ca. 0,6 mm –0,7 mm
  • Boden- und Wandlochung
  • Temperaturbereich -40°C bis +300°C
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • stabil und stapelbar
  • spülmaschinengeeignet
  • empfohlen zum Dämpfen in Konvektomaten
  • angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
  • großes Angebot an verfügbaren Größen
  • (luftdichte) Deckel erhältlich

Weitere Informationen:
GN-Größe:
1/1
Inhalt (Liter):
26
Material:
Edelstahl
Länge (mm):
530
Breite (mm):
325
Höhe (mm):
200
Serie:
STANDARD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.