| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN0511100 Herst.-Nr.: GN0511100 EAN/GTIN: 4062125008015 |
| |
|
| | |
| Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/1 (100mm), mit Fallgriffen - aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
- empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -20 °C bis 300 °C
- ideal für Bains Marie und Thermobehälter
- einfach zu reinigen
- spülmaschinenfest
- stapelbar
- die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
- passender Deckel mit Griffaussparung: GN0511001
Weitere Informationen: | | Breite in mm - B: | 530 | Tiefe in mm - T: | 325 | Höhe in mm - H: | 100 | Inhalt in L - Inh.: | 14 | Material: | Edelstahl | Marke: | Stalgast | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |