Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/3 (100mm), mit Fallgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/3 (100mm), mit Fallgriffen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/3 (100mm), mit Fallgriffen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/3 (100mm), mit Fallgriffen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/3 (100mm), mit Fallgriffen
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0513100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0513100
EAN/GTIN:
     4062125008091
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/3 (100mm), mit Fallgriffen

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -20 °C bis 300 °C
  • ideal für Bains Marie und Thermobehälter
  • einfach zu reinigen
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • passender Deckel mit Griffaussparung: GN0513001
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
176
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
3.7
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0512100
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.