Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/6 (100mm), mit Fallgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/6 (100mm), mit Fallgriffen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/6 (100mm), mit Fallgriffen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/6 (100mm), mit Fallgriffen
Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/6 (100mm), mit Fallgriffen
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0516100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0516100
EAN/GTIN:
     4062125008169
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter Serie NEW MODEL, GN 1/6 (100mm), mit Fallgriffen

  • aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -20 °C bis 300 °C
  • ideal für Bains Marie und Thermobehälter
  • einfach zu reinigen
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
  • passender Deckel mit Griffaussparung: GN0516001
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
176
Tiefe in mm - T:
162
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
1.6
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0516200
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.