| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN0819100 Herst.-Nr.: GN0819100 EAN/GTIN: 4062125008718 |
| |
|
| | |
| Stalgast Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, GN 1/9 (100 mm)Mit diesem GN-Behälter behalten Sie Ihre geruchs- und geschmacksneutral gelagerten Lebensmittel stets im Blick! Für den Einsatz bei Temperaturbereichen von -40°C bis 99°C sind die GN-Behälter aus Polycarbonat erste Wahl. Die Behälter sind sehr durabel, lange haltbar und haben ein nur geringes Eigengewicht. Zudem ist das Material geruchs- und geschmacksneutral. Bei der Produktion legt die Firma Stalgast viel Wert auf glatte Oberflächen, nahtlose Übergänge und gerundete Ränder für ein gutes Handling und eine einfache, hygienische Reinigung. In unserem Angebot finden Sie diesen Behälter von Stalgast in drei weiteren Höhen sowie in fünf anderen GN-Größen. Passende Deckel sowie Einlegeböden mit Abtropfgitter runden das Angebot ab! Artikeldetails
- hochwertiges Polycarbonat
- geruchs- und geschmacksneutral
- hohe Stoßfestigkeit
- Temperaturbereich -40°C bis +99°C
- transparent für gute Übersicht
- stapelbar
- spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
- für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
- angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
- Deckel und Einlegeboden separat erhältlich
- nicht geeignet für Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie
- recyclebar
- auch in schwarz erhältlich
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/9 | Inhalt (Liter): | 0.8 | Material: | Polycarbonat | Länge (mm): | 176 | Breite (mm): | 108 | Höhe (mm): | 100 | Serie: | STANDARD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |