Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/2 (65 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/2 (65 mm)
Stalgast Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/2 (65 mm)
Stalgast Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/2 (65 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN1212065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1212065
EAN/GTIN:
     4062125009098
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/2 (65 mm)

Black is beautiful und zeitgleich praktisch! In diesem GN-Behälter lagern Sie Ihre Lebensmittel geruchs- und geschmacksneutral! Die Verwendung zwischen -40°C bis +99°C, eine hohe Stoßfestigkeit, die Nutzbarkeit in der Mikrowelle und die einfache Reinigung in der Spülmaschine sprechen für diesen universellen Gastronormbehälter.

Bei der Auslage punkten Sie mit dem zeitlosen, schwarzen Behälter, der viele Speisen wie Salate, Aufläufe oder Fisch- und Fleischwaren optisch ansprechend hervorhebt.

Passende, luftdicht schließende Deckel sowie Einlegeböden mit Abtropfgitter erweitern den Einsatzbereich!

Artikeldetails

  • hochwertiges Polycarbonat
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • hohe Stoßfestigkeit
  • Temperaturbereich -40°C bis +99°C
  • stapelbar
  • spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
  • angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
  • Einlegeboden und Deckel separat erhältlich
  • auch in weiß lieferbar
  • nicht geeignet für Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie

Weitere Informationen:
GN-Größe:
1/2
Inhalt (Liter):
3.5
Material:
Polycarbonat
Länge (mm):
265
Breite (mm):
325
Höhe (mm):
65
Serie:
STANDARD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.