Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/1 (100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/1 (100 mm)
Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/1 (100 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN1511100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1511100
EAN/GTIN:
     4062125009777
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast - Gastronormbehälter, Polypropylen, GN 1/1 (100 mm)

  • aus Polypropylen
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -5 °C bis 70 °C
  • beispielsweise nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • spülmaschinenfest
  • stapelbar
  • passender Deckel: GN1511001
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
100
Inhalt in L - Inh.:
14
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1511150
ab € 5,61*
Ähnlich
STALGAST
GN1511200
ab € 10,87*
Ähnlich
STALGAST
GN1511065
ab € 5,45*
Ähnlich
STALGAST
GN1511001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.