Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast Gastronormbehälter, Serie Standard, Polypropylen, GN 1/3 (100 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast Gastronormbehälter, Serie Standard, Polypropylen, GN 1/3 (100 mm)
Stalgast Gastronormbehälter, Serie Standard, Polypropylen, GN 1/3 (100 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN1513100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1513100
EAN/GTIN:
     4062125009869
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Stalgast Gastronormbehälter, Serie Standard, Polypropylen, GN 1/3 (100 mm)

Hier findet alles seinen Platz, egal ob bei der Lagerung, während der Zubereitung oder beim Transport, Ihre Lebensmittel sind geruchs- und geschmacksneutral sicher verwahrt und halten länger frisch.
Gerundete Ecken, keine überflüssigen Kanten und eine glatte Oberfläche erleichtern die hygienische Reinigung.

Um für Ihre Belange den richtigen Behälter aus pflegeleichtem Polypropylen zu finden, haben wir diese GN-Größe in drei weiteren Höhen im Angebot sowie Deckel und vier weitere GN-Größen.

Artikeldetails

  • hochwertiges Polypropylen
  • halbtransparent
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • lebensmittelecht
  • geringes Eigengewicht
  • verstärkte Ränder
  • Temperaturbereich -5°C bis +70°C
  • Füllstandsanzeige
  • stapelbar
  • für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
  • angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
  • Deckel erhältlich
  • nicht geeignet für Spülmaschinen, Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie
  • recyclebar

Weitere Informationen:
GN-Größe:
1/3
Inhalt (Liter):
3.7
Material:
Polypropylen
Länge (mm):
325
Breite (mm):
176
Höhe (mm):
65
Serie:
STANDARD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.