| |
|
| Artikel-Nr.: C5310-GN1516150 Herst.-Nr.: GN1516150 EAN/GTIN: 4062125009968 |
| |
|
| | |
| Stalgast Gastronormbehälter, Serie Standard, Polypropylen, GN 1/6 (150 mm)Hier findet alles seinen Platz, egal ob bei der Lagerung, während der Zubereitung oder beim Transport, Ihre Lebensmittel sind geruchs- und geschmacksneutral sicher verwahrt und halten länger frisch. Gerundete Ecken, keine überflüssigen Kanten und eine glatte Oberfläche erleichtern die hygienische Reinigung. Um für Ihre Belange den richtigen Behälter aus pflegeleichtem Polypropylen zu finden, haben wir diese GN-Größe in drei weiteren Höhen im Angebot sowie Deckel und vier weitere GN-Größen. Artikeldetails
- hochwertiges Polypropylen
- halbtransparent
- geruchs- und geschmacksneutral
- lebensmittelecht
- geringes Eigengewicht
- verstärkte Ränder
- Temperaturbereich -5°C bis +70°C
- stapelbar
- für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
- angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
- Deckel erhältlich
- nicht geeignet für Spülmaschinen, Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie
- recyclebar
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/6 | Inhalt (Liter): | 2 | Material: | Polypropylen | Länge (mm): | 162 | Breite (mm): | 176 | Höhe (mm): | 150 | Serie: | STANDARD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |