Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, schwarz, Länge 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, schwarz, Länge 70 cm
Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, schwarz, Länge 70 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB2109700
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB2109700
EAN/GTIN:
     4062125010667
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

Stalgast - Nino Cucino Bistroschürze mit Tasche, schwarz, Länge 70 cm

  • praktische Doppeltasche
  • mit schwarzem Bändchen
  • Abmessungen der Taschen: 35 x 200 mm / 185 x 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
700
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Vorbinder, bistroschürzen schwarz, bistro schürze, Schürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
HB2107700
ab € 8,74*
Ähnlich
STALGAST
HB2201100
ab € 10,22*
Ähnlich
STALGAST
HB2209100
ab € 13,00*
Ähnlich
STALGAST
HB2009373
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.