Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Mikrowelle, 900 Watt, Abmessung 483 x 420 x 281 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Mikrowelle, 900 Watt, Abmessung 483 x 420 x 281 mm (BxTxH)
Stalgast - Mikrowelle, 900 Watt, Abmessung 483 x 420 x 281 mm (BxTxH)
Stalgast - Mikrowelle, 900 Watt, Abmessung 483 x 420 x 281 mm (BxTxH)
Stalgast - Mikrowelle, 900 Watt, Abmessung 483 x 420 x 281 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KE3001900
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KE3001900
EAN/GTIN:
     4062125011855
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Stalgast - Mikrowelle, 900 Watt, Abmessung 483 x 420 x 281 mm (BxTxH)

  • manuelle Steuerung
  • 5 Leistungsstufen
  • Auftaufunktion
  • 270 mm Drehteller
  • Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
  • Kapazität 25 Liter
  • 30 Minuten Timer
  • Abmessungen des Garraums: 342 x 364 x 232 mm (BxTxH)
  • Geräteleistung: 900 W
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
483
Tiefe in mm - T:
420
Höhe in mm - H:
281
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.