Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0701280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0701280
EAN/GTIN:
     4062125013132
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 280 mm

  • aus Aluminium-Guss
  • mit Titanium-Beschichtung
  • Kaltgriff aus Edelstahl
  • Ø 280 mm
  • Höhe: 55 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
50
Durchmesser in mm:
240
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.