Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratpfanne tief aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratpfanne tief aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 28 cm
Stalgast - Bratpfanne tief aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 28 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1003280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1003280
EAN/GTIN:
     4062125013385
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Bratpfanne tief aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung, Ø 28 cm

  • aus Aluminium mit Antihaftbeschichtung
  • hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
  • sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche
  • geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
  • nicht für Induktion geeignet
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
75
Durchmesser in mm:
280
Inhalt in L - Inh.:
3.8
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Ofengeeignet:
nein
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG1001400
ab € 71,82*
Ähnlich
STALGAST
KG1101200
ab € 11,02*
Ähnlich
STALGAST
KG1101240
ab € 13,40*
Ähnlich
STALGAST
KG1101280
ab € 17,77*
Ähnlich
STALGAST
KG1003200
ab € 41,34*
Ähnlich
STALGAST
KG1003240
ab € 48,83*
Ähnlich
STALGAST
KG1004250
ab € 26,08*
Ähnlich
STALGAST
KG1004280
ab € 29,82*
Ähnlich
STALGAST
KG1005380
ab € 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.