Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Beschichtete Pfanne
>
Artikel
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 32 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KG1101320
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KG1101320
EAN/GTIN:
4062125013453
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 32 cm
original DuPont Teflon®
hergestellt aus Aluminium mit dreifacher Teflon® Platinum Antihaftbeschichtung
besonders kratzfest durch den Einschluss extrem harter mineralischer Teilchen in den Schichtaufbau der Versiegelung
hitzebeständiger Flachstiel aus Stahl
sehr gute und schnelle Wärmeverteilung auf der gesamten Oberfläche
geeignet zum Braten mit sehr wenig Öl
Stärke von 5 mm
nicht für Induktion geeignet
nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
50
Durchmesser in mm:
320
Inhalt in L - Inh.:
3.0
Spülmaschinengeeignet:
nein
Induktionsgeeignet:
nein
Material:
Aluminium
Marke:
Stalgast
Serie:
PLATINUM
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Alupfanne
,
Antihaftbeschichtete Pfanne
,
Beschichtete Pfanne
,
Bratpfanne (Antihaft)
,
Brat-Pfanne
,
Brat-Pfannen
,
Bratpfanne
,
Bratpfannen
,
Großküchenpfanne
,
Pfanne
,
Pfannen
,
Standard-Bratpfanne
,
Universal-Bratpfanne
,
bratpfanne antihaft 32 cm
,
antihaftbeschichtete pfanne
,
beschichtete pfanne keramik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung für Induktion, Ø 24 cm
STALGAST
KG1111240
ab € 14,37*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung für Induktion, Ø 28 cm
STALGAST
KG1111280
ab € 19,47*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 36 cm
STALGAST
KG1101360
ab € 29,30*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 40 cm
STALGAST
KG1101400
ab € 33,62*
Ähnlich
Stalgast - Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, aus Carbonstahl, Ø 28 cm
STALGAST
KG1201280
ab € 17,83*
Ähnlich
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 26 cm
STALGAST
KG1104260
ab € 14,02*
Ähnlich
Stalgast - Crepes-Pfanne aus Aluminium mit Teflonbeschichtung, Ø 30 cm
STALGAST
KG1104300
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen