Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Wok-Pfanne gebürsteter Edelstahl, Grifflänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Wok-Pfanne gebürsteter Edelstahl, Grifflänge 200 mm
Stalgast - Wok-Pfanne gebürsteter Edelstahl, Grifflänge 200 mm
Stalgast - Wok-Pfanne gebürsteter Edelstahl, Grifflänge 200 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1501400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1501400
EAN/GTIN:
     4062125032850
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Stalgast - Wok-Pfanne gebürsteter Edelstahl, Griffl änge 200 mm

  • gebürsteter Edelstahl
  • Grifflänge: 200 mm
  • für Induktion geeignet
  • Ø 400 mm
  • Höhe: 120 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
400
Höhe in mm:
120
Grifflänge in mm:
200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.