Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 40 cm
Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 40 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG2306400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG2306400
EAN/GTIN:
     4062125014306
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
stalgast küchenschüssel

Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 40 cm

  • aus Edelstahl
  • seidenmatt
  • mit Griffen
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
185
Durchmesser in mm:
400
Inhalt in L - Inh.:
14.5
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel, Schüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG2306450
ab € 65,76*
Ähnlich
STALGAST
KG2306500
ab € 89,83*
Ähnlich
STALGAST
KG2305600
ab € 30,65*
Ähnlich
STALGAST
KG2305700
ab € 43,59*
Ähnlich
STALGAST
KG2305800
ab € 63,97*
Ähnlich
STALGAST
KG2305900
ab € 81,38*
Ähnlich
STALGAST
KK0101100
ab € 5,16*
Ähnlich
STALGAST
KK0101120
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.