Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Küchenschüssel
>
Artikel
Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KG2306500
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KG2306500
EAN/GTIN:
4062125014320
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
stalgast küchenschüssel
Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 50 cm
aus Edelstahl
seidenmatt
mit Griffen
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
220
Durchmesser in mm:
500
Inhalt in L - Inh.:
28
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
küchenschüssel
,
Schüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 40 cm
STALGAST
KG2306400
ab € 59,14*
Ähnlich
Stalgast - Küchenschüssel mit Griffen, seidenmatt, Ø 45 cm
STALGAST
KG2306450
ab € 65,76*
Ähnlich
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 600 mm, Höhe 160 mm, 27 Liter
STALGAST
KG2305600
ab € 30,65*
Ähnlich
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 700 mm, Höhe 185 mm, 45 Liter
STALGAST
KG2305700
ab € 43,59*
Ähnlich
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 800 mm, Höhe 205 mm, 65 Liter
STALGAST
KG2305800
ab € 63,97*
Ähnlich
Stalgast - Küchenschüssel, poliert, Ø 900 mm, Höhe 225 mm, 90 Liter
STALGAST
KG2305900
ab € 81,38*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 32,5 cm
STALGAST
KK0101100
ab € 5,16*
Ähnlich
Stalgast - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm
STALGAST
KK0101120
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen