Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Artikel
Stalgast - Messkanne aus Edelstahl, 1 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KK1204100
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KK1204100
EAN/GTIN:
4062125015501
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher edelstahl 1 liter
Stalgast - Messkanne aus Edelstahl, 1 Liter
aus Edelstahl
Messskala auf der Innenseite
Weitere Informationen:
Inhalt in L - Inh.:
1
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
messbecher edelstahl
,
messbecher 1 liter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Bratenspachtel mit Holzgriff, Klingenlänge 19,5 cm
STALGAST
KK1402195
ab € 6,69*
Ähnlich
Stalgast - Bratenwender mit Holzgriff, Klingenlänge 14 cm
STALGAST
KK1401140
ab € 7,51*
Ähnlich
Stalgast - Edelstahltrichter, Ø 15 cm
STALGAST
KK1301150
ab € 7,39*
Ähnlich
Stalgast - Messkanne aus Edelstahl, 0,5 Liter
STALGAST
KK1204050
ab € 8,85*
Ähnlich
Stalgast - Messkanne aus Edelstahl, 2 Liter
STALGAST
KK1204200
ab € 20,59*
Ähnlich
Stalgast - Rezeptionsklingel, verchromt, Ø 85 mm, Höhe 60 mm
STALGAST
KK1501001
ab € 4,73*
Ähnlich
Stalgast - Zahlteller aus Edelstahl, 150 x 110 mm (BxT)
STALGAST
KK1502150
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen