Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratenwender mit Kunststoffgriff Länge 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratenwender mit Kunststoffgriff Länge 280 mm
Stalgast - Bratenwender mit Kunststoffgriff Länge 280 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1404280
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1404280
EAN/GTIN:
     4062125031365
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Stalgast - Bratenwender mit Kunststoffgriff Länge 280 mm

  • Griff aus Kunststoff
  • A = 115 mm, B = 90 mm
  • Länge: 280 mm
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoff
Länge in mm:
280
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.