Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
>
Artikel
Stalgast - Klapp-Thermometer, Temperaturbereich -50 °C bis 300 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-KK1905160
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
KK1905160
EAN/GTIN:
4062125016003
Suchbegriffe:
Klapp-Thermometer
Thermometer
Stalgast - Klapp-Thermometer, Temperaturbereich -50 °C bis 300 °C
Temperaturbereich -50 °C bis 300 °C
klappbare Messnadel
Sperrfunktion
Messeinheit: Celsius und Fahrenheit
Batterien sind nicht inklusive
(geeignete Batterien AAA)
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
52
Tiefe in mm - T:
21
Höhe in mm - H:
160
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Einstech-Thermometer, Temperaturbereich 0 °C bis 300 °C
STALGAST
KK1903160
ab € 4,01*
Ähnlich
Stalgast - Hygro-Thermometer, Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C
STALGAST
KK1906001
ab € 18,94*
Ähnlich
Stalgast - Taschen-Thermometer, Temperaturbereich -50 °C bis 280 °C
STALGAST
KK1904210
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen