Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
>
Artikel
Stalgast - Stalgast Brotmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-MS0112200
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
MS0112200
EAN/GTIN:
4062125018694
Suchbegriffe:
Brotmesser
Messer
Stalgast - Stalgast Brotmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
Klinge aus geschmiedetem Edelstahl
Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
Sicherer Profilgriff
Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
190
Spülmaschinengeeignet:
ja
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Ausbeinmesser, geschmiedete Klinge 15 cm
STALGAST
MS0105150
ab € 7,54*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Gemüsemesser, geschmiedete Klinge 8 cm
STALGAST
MS0107080
ab € 5,54*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 20 cm
STALGAST
MS0109200
ab € 10,73*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 25 cm
STALGAST
MS0110250
ab € 14,16*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Kochmesser, geschmiedete Klinge 30 cm
STALGAST
MS0111300
ab € 15,90*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Schälmesser, geschmiedete Klinge 10 cm
STALGAST
MS0106100
ab € 5,00*
Ähnlich
Stalgast - Stalgast Steak- / Tomatenmesser, geschmiedete Klinge 13 cm
STALGAST
MS0108130
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen