Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm
Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-MS0202200
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS0202200
EAN/GTIN:
     4062125018731
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

Stalgast - Stalgast Fleischmesser, Edelstahlklinge 20 cm

  • Klinge aus gewalztem Edelstahl
  • Klingenhärte: 52 bis 54 HRC
  • sicherer Profilgriff
  • Griffbeschlag verhindert Schmutzansammlungen in den Fugen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge in mm - L:
195
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
MS0203150
ab € 6,13*
Ähnlich
STALGAST
MS0204180
ab € 10,09*
Ähnlich
STALGAST
MS0209075
ab € 3,37*
Ähnlich
STALGAST
MS0207100
ab € 3,37*
Ähnlich
STALGAST
MS0208115
ab € 4,70*
Ähnlich
STALGAST
MS0205250
ab € 4,72*
Ähnlich
STALGAST
MS0206300
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.