Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PP1001010
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP1001010
EAN/GTIN:
     4062125031839
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW

  • geeignet für harte, feste Teige z.B. Pizza, Piroggen
  • Rührschüssel-Kapazität: bis 8 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • Rührschüssel ist nicht abnehmbar
  • 270 x 540 x 560 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,37 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Kapazität Rührschüssel in kg:
bis 8
Breite in mm - B:
270
Tiefe in mm - T:
540
Höhe in mm - H:
560
Gewicht in kg:
48
Elektrische Leistung in kW:
0,37
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 882,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,59*
€ 1.226,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,08*
€ 1.205,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,64*
€ 1.143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,39*
€ 1.102,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,28*
€ 1.049,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.