| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5310-PZ2204265 Herst.-Nr.: PZ2204265 EAN/GTIN: 4062125031976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter, strukturierter Fahne Ø 265 mm, schwarz - mit breiter, akzentuierender Fahne
- widerstandsfähige Glasuroberfläche
- setzt Speisen eindrucksvoll in Szene
- Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen
- Teller, tief
- gerippter Tellerrand
- Ø 260 mm
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | schwarz | Höhe in mm - H: | 60 | Durchmesser in mm: | 265 | Volumen in Liter: | 0.32 | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan 27cm, essteller porzellan, essteller, Porzellan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |