Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Serie Isabell Teller flach Fahne rund Ø 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Serie Isabell Teller flach Fahne rund Ø 280 mm
Stalgast - Serie Isabell Teller flach Fahne rund Ø 280 mm
Stalgast - Serie Isabell Teller flach Fahne rund Ø 280 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     2813-572-2169
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PZ2301280
EAN/GTIN:
     4062125025708
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Stalgast - Serie Isabell Teller flach Fahne rund Ø 280 mm

  • Ø 280 mm
  • Höhe: 33 mm
  • Verpackungseinheit: 3 Stück
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
33
Durchmesser in mm:
280
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
601
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,462*
€ 12,022*
4 Tage
601
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 16,41*
€ 22,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,022*
€ 14,306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,382*
€ 13,545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,812*
€ 12,866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,372*
€ 12,343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,462*
€ 10,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 36,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.