Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Serie Isabell Suppenterrine mit Deckel + Löffelaussparung 3,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Serie Isabell Suppenterrine mit Deckel + Löffelaussparung 3,5 Liter
Stalgast - Serie Isabell Suppenterrine mit Deckel + Löffelaussparung 3,5 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PZ2314350
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PZ2314350
EAN/GTIN:
     4062125026088
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrine mit deckel porzellan
suppen terrine

Stalgast - Serie Isabell Suppenterrine mit Deckel + Löffelaussparung 3,5 Liter

  • 300 x 175 mm (BxH)
  • Inhalt: 3,500 Liter
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
300
Höhe in mm - H:
175
Inhalt:
3,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine porzellan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,019*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,299*
€ 45,576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,119*
€ 45,362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,729*
€ 44,898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,019*
€ 36,913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.