Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Serie Isabell Auflaufform rund 0,06 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stalgast - Serie Isabell Auflaufform rund 0,06 Liter
Stalgast - Serie Isabell Auflaufform rund 0,06 Liter
Stalgast - Serie Isabell Auflaufform rund 0,06 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PZ2318006
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PZ2318006
EAN/GTIN:
     4062125026187
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Stalgast - Serie Isabell Auflaufform rund 0,06 Liter

  • rund
  • Ø 70 mm
  • Höhe: 32 mm
  • Inhalt: 0,060 Liter
  • Verpackungseinheit: 24 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser in mm:
70
Höhe in mm - H:
32
Inhalt:
0,60 Liter
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form, Auflauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,18459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,95*
€ 41,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.