Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Gasherd
>
Reduzierstern
>
Artikel
Stalgast - Reduzierstern
Menge:
Palette
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5310-SL2401200
Hersteller:
STALGAST
Herst.-Nr.:
SL2401200
EAN/GTIN:
4062125026651
Suchbegriffe:
Kleintopfring
Reduzierstern
reduzierstern
Stalgast - Reduzierstern
aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
200
Tiefe in mm - T:
200
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Stalgast
>
Stalgast - Produkte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
Preis gilt ab 3.000 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 14,13*
€ 16,81
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 13,68*
€ 16,28
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 12,95*
€ 15,41
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 12,28*
€ 14,61
pro Palette
ab 20 Paletten
€ 11,76*
€ 13,99
pro Palette
ab 3000 Paletten
€ 9,54*
€ 11,35
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stalgast - Fritteusenkorb, 2er Pack, für SL02109T, SL02218T, Abmessung 105 x 350 x 110 mm (BxTxH)
STALGAST
SL2402350
ab € 148,65*
Ähnlich
Stalgast - Nudelkorb 2er Pack GN 1/6, für SL12106S
STALGAST
SL241216Z
ab € 147,61*
Ähnlich
Stalgast - Nudelkorb GN 1/3, für SL12106S
STALGAST
SL241213Z
ab € 98,20*
Ähnlich
Stalgast - Transportwagen für Spülkörbe
STALGAST
SM0101960
ab € 110,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen