Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 2-Brenner (3,5+5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 2-Brenner (3,5+5)
Stalgast - Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 2-Brenner (3,5+5)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL33210TE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL33210TE
EAN/GTIN:
     4062125026842
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
gas-kochfeld edelstahl
gas-kochfeld

Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 2-Brenner (3,5+5)

Unsere Gasherde sind für jeden Bedarf in Ihrer Küche konzipiert. Ob Braten, Frittieren, Schmoren oder Dünsten, die vielseitigen Möglichkeiten sind nahe zu unbegrenzt. Durch unser vielseitiges Zubehör wie Wok- Aufsätze, Töpfe, der robusten Bauweise und mit Hilfe unserer bis zu 9kW- Hochleistungsbrenner heben sich unsere Gasherde vom restlichen Marktangebot ab. Schaffen Sie sich durch variable Unterbauten, mit oder ohne Backofen oder weiteren Geräten aus unserer 700ND- Serie Ihren perfekten Arbeitsbereich.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • hergestellt aus Edelstahl
  • erhältlich mit zwei, vier oder sechs Brennern
  • Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW (Doppelkranzbrenner) und 9 kW (Doppelkranzbrenner)
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Pilotflamme
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30 % der maximalen Leistung
  • Ausführung: 2-Brenner (3,5 + 5)
  • 400 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Brennerleistung: 8,5 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Gas-Anschlusswert in kW:
8,5
Anschlussart:
Gas G20
Brennerleistung in kW:
3,5 + 5
Weitere Suchbegriffe: Gas-Kochfeld Tischgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,34*
€ 959,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,70*
€ 955,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,85*
€ 870,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.