Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm
Stalgast - Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL35122SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL35122SE
EAN/GTIN:
     4062125027108
Suchbegriffe:
Stand-Friteuse
Stand-Fritteuse
Standfriteuse
Standfritteuse

Gas-Fritteuse als Standgerät Serie 700 ND - Doppel-Fritteuse 2x 7 Liter, 12 kW, 400x700x850 mm

Vom gehobenen Restaurant bis hin zum mobilen Food- Truck, Stalgast- Fritteusen sind unerlässlich in jeder Küche. Denn von Pommes Frites, Kroketten, süße Krapfen bis hin zur filigranen Dekoration, es muss perfekt knusprig und gleichmäßig gebräunt sein. All dies ermöglichen wir Ihnen mit Hilfe unserer robusten Bauweise der enormen Leistung mit bis zu 18kW und einem unvergleichbaren Preis- Leistungsverhältnis. Egal ob Gas oder Elektro, Sie endscheiden je nach Bedarf und passen sich mit unseren variablen Unterbauten den Gegebenheiten an.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • aus Edelstahl
  • 17 Liter Beckengröße
  • Zündsicherung
  • Pilotflamme
  • Temperatureinstellung von 90-190°C
  • mit Ablasshahn
  • inklusive einem Korb 300x290x120 mm
  • 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 2x7 Liter
  • Leistung: 12 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Inhalt in Liter:
2 x 7
Leistung in kW:
12
Anschlussart Herd:
Gas G20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.323,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,03*
€ 3.075,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.542,61*
€ 3.025,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,45*
€ 2.879,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.358,16*
€ 2.806,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.323,38*
€ 2.764,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.