Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Nudelkocher Serie 700 ND - 26 Liter, 9,2 kW, 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Nudelkocher Serie 700 ND - 26 Liter, 9,2 kW, 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Stalgast - Gas-Nudelkocher Serie 700 ND - 26 Liter, 9,2 kW, 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL47109SE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL47109SE
EAN/GTIN:
     4062125027412
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

Gas-Nudelkocher Serie 700 ND - 26 Liter, 9,2 kW, 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)

Wie wichtig eine perfekte Pasta ist, weiß jeder Gastronom. Darum ist der Stalgast- Nudelkocher ein Muss in Ihrem Restaurant und Ihrer Stalgast 700ND Kochserie. Ob Überlaufschutz, oder Wasserzulauf zum Ausgleich des verdampften Wassers, bietet der Nudelkocher nicht nur für Ihre Pasta eine optimale Lösung, sondern auch für das Regenerieren von z.B. Gemüse. Und Dank der verschiedenen Korbgrößen als optionales Zubehör von Stalgast ist alles ideal separiert.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • Wasserzulaufhahn
  • Sicherheitsthermostat
  • Heizelemente im Wasserbecken aus hitzebeständigem Edelstahl
  • Hinweis: Pastakörbe sind nicht inklusive
  • Gas-Nudelkocher
  • 400 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Leistung: 9,1 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Leistung in kW:
9,1
Anschlussart Herd:
Gas G20
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudelkocher gas, nudel kocher, Gas-Nudelkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.765,77*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.017,55*
€ 2.400,88
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.993,75*
€ 2.372,56
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.882,66*
€ 2.240,37
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.821,31*
€ 2.167,36
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.765,77*
€ 2.101,27
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.