Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Geschlossener Unterbau, mit Flügeltüren 800 mm Serie 700 ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Geschlossener Unterbau, mit Flügeltüren 800 mm Serie 700 ND
Stalgast - Geschlossener Unterbau, mit Flügeltüren 800 mm Serie 700 ND
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL992322U
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL992322U
EAN/GTIN:
     4062125027474
Suchbegriffe:
Geschlossener Unterbau

Stalgast - Geschlossener Unterbau, mit Flügeltüren 800 mm Serie 700 ND

  • mit Flügeltür(en)
  • 800 x 620 x 600 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
700 ND
Ausführung Unterbau:
geschlossen
Ausführung:
mit Flügeltür(en)
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
620
Höhe in mm - H:
600
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,68*
€ 554,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,40*
€ 505,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.