Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Brot- und Obstkorb, Polypropylen, GN 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Brot- und Obstkorb, Polypropylen, GN 2/3
Stalgast - Brot- und Obstkorb, Polypropylen, GN 2/3
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT4623001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT4623001
EAN/GTIN:
     4062125029652
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Stalgast - Brot- und Obstkorb, Polypropylen, GN 2/3

  • stabiles Geflecht
  • aus Polypropylen
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
325
Tiefe in mm - T:
355
Höhe in mm - H:
80
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT4611001
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.