Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h
Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-VG0216127
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VG0216127
EAN/GTIN:
     4062125029799
Suchbegriffe:
Fleischwolf

Stalgast - Fleischwolf 160 kg/h

  • Gehäuse aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium
  • zur Reinigung zerlegbar
  • Rückwärtslauf
  • Überhitzungsschutz
  • inklusive Lochscheiben 5 und 8 mm
  • Gesamtdurchmesser der Lochscheibe: 68 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
270
Tiefe in mm - T:
499
Höhe in mm - H:
550
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,8
Marke:
Stalgast
Produktivität pro Stunde:
160
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,39*
€ 889,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,49*
€ 857,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,71*
€ 820,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,18*
€ 796,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,81*
€ 761,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
VBT10701A
ab € 822,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.