Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto SV 45 3/8" aus Edelstahl (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil SV 45 3/8"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für kleine Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) 1.4571 <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil SV 45 3/8"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für kleine Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) 1.4571 <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000451
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil edelstahl
schwimmerventil
berluto schwimmerventil

Schwimmerventil SV 45 3/8"


Artikeldetails:
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar
  • max. Temperatur 190 °C
  • Dichtung: Viton
  • für kleine Wasservorratsbehälter
  • aus Edelstahl (V4A) 1.4571
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,05*
€ 458,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,34*
€ 450,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,29*
€ 428,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,32*
€ 379,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000601
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.