Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 225 G 1/4" PN40 1,5 - 20 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 225 G 1/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 40 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 225 G 1/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 40 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-002200
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     002200
EAN/GTIN:
     4038656022004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 225 G 1/4"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 40 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Kolbenventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002000
ab € 68,46*
Ähnlich
Berluto Armaturen
002500
ab € 98,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.