Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 225 G 1 1/4" PN40 1,5 - 20 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 225 G 1 1/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 40 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 225 G 1 1/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 40 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-002205
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     002205
EAN/GTIN:
     4038656022059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 225 G 1 1/4"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 40 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Kolbenventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,41*
€ 746,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,63*
€ 705,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,18*
€ 671,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,10*
€ 614,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002005
ab € 247,95*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023525
ab € 983,18*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042505
ab € 218,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.