Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Druckminderer
>
Artikel
Druckminderer Berluto DRV 525 DN40 PN25 2 - 20 bar aus Rotguss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5316-052506
Hersteller:
Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
052506
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll
Flanschen-Druckminderer DRV 525 DN 40
Artikeldetails:
Max. Vordruck: 25 bar
Hinterdruckbereich: 2 bis 20 bar
Flanschanschluss DN 40 nach DIN 2501 PN 25 Dichtleiste Form C
Dichtungen aus NBR
Manometeranschluss G 1/4"
Kolbenventil
konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
... >
Technischer Handel
>
Berluto
>
Druckminderer
Weitere Suchbegriffe:
berluto druckminderer
,
druckminderer
,
Druckreduzierventil
,
Wasserdruckminderer
,
Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,68*
€ 1.119,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,55*
€ 1.106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,26*
€ 1.035,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,51*
€ 989,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,57*
€ 928,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckminderer Berluto DRV 250 G 1 1/2" PN25 0,2 - 2 bar aus Rotguss
Berluto Armaturen
002506
ab € 627,72*
Ähnlich
Druckminderer Berluto DRV 450 1 1/2" PN16 0,2 - 2 bar aus Rotguss
Berluto Armaturen
045006
ab € 502,26*
Ähnlich
Druckminderer Berluto DRV 502 DN40 PN25 1,5 - 6 bar aus Rotguss
Berluto Armaturen
050206
ab € 480,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen