Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Druckminderer
>
Artikel
Druckminderer Berluto DRV 602 DN150 PN16 1,5 - 6 bar aus Rotguss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5316-060212
Hersteller:
Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
060212
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer
Flanschen-Druckminderer DRV 602 DN 150
Artikeldetails:
Max. Vordruck: 16 bar
Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
Flanschanschluss DN 150 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C
DIN-Baulänge
Dichtungen aus NBR
Manometeranschluss G 1/2"
Membranventil
konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
... >
Technischer Handel
>
Berluto
>
Druckminderer
Weitere Suchbegriffe:
druckminderer
,
druckminderer 1/2"
,
Druckreduzierventil
,
Wasserdruckminderer
,
Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.388,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.680,45*
€ 5.569,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.614,92*
€ 5.491,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.456,13*
€ 5.302,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.392,76*
€ 5.227,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.388,05*
€ 5.221,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckminderer Berluto DRV 608 DN150 PN16 3 - 10 bar aus Rotguss
Berluto Armaturen
060812
ab € 4.407,35*
Ähnlich
Druckminderer Berluto DRV 678 DN150 PN16 0,5 - 9 bar aus Rotguss
Berluto Armaturen
067812
ab € 4.460,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen