Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 608 DN65 PN16 3 - 10 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 608 DN 65</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 3 bis 10 bar <li>Flanschanschluss DN 65 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>DIN-Baulänge <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 608 DN 65</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 3 bis 10 bar <li>Flanschanschluss DN 65 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>DIN-Baulänge <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-060808
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     060808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Flanschen-Druckminderer DRV 608 DN 65


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 3 bis 10 bar
  • Flanschanschluss DN 65 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C
  • DIN-Baulänge
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/2"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,32*
€ 1.598,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,19*
€ 1.556,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,92*
€ 1.473,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,50*
€ 1.445,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,20*
€ 1.423,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
060208
ab € 1.176,10*
Ähnlich
Berluto Armaturen
062408
ab € 1.564,80*
Ähnlich
Berluto Armaturen
067208
ab € 1.198,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.