| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5330-107243 Herst.-Nr.: 107243 EAN/GTIN: 3237154088432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheitsstiefel VARADERO S3 VARADERO S3 – das Outdoor-Genie Der Sicherheitsstiefel VARADERO S3 ist im unebenen Terrain das absolute Ausnahmetalent. Er wurde speziell entwickelt für Tiefbau, Straßenpflege, Grünflächen und Outdoor-Aktivitäten. Sein wasserabweisendes Vollnarbenleder schützt den Fuss von oben – bei Wind und Wetter. Durch die abriebfeste Überkappe und dem angespritzten Spitzenschutz kann Ihrem Fuss bei robusten Arbeiten nichts zustoßen. Im Inneren verbirgt sich ein atmungsaktives, dreidimensionales Textil-Innenfutter – für eine bessere Belüftung des Fusses. Für die vollkommene Sicherheit und gleichzeitigen Komfort kommen nur beste, aber auch besonders leichte Materialien zum Einsatz: Die Zehenschutzkappe wird aus extrem stabilen Fiberglas hergestellt, als durchtrittsichere Zwischensohle wird „Fibre-LS” verwendet. Dadurch ist der VARADERO S3 auch komplett metallfrei. Sie laufen fast wie auf Wolken dank der voluminösen TRAIL-PU/PU-Sohle mit ParaBolic®-Technologie mit aussergewöhnlicher Griffigkeit, sehr hohem Komfort beim Gehen und dem Anti-Ermüdungs-Effekt. Dank tiefer Rillen im Profil kann genügend Wasser verdrängt werden, damit kein Aquaplaning auftreten kann. Den Sicherheitsstiefel VARADERO S3 gibt es in 2 unterschiedlichen Passformen. Je nach Schuhgröße einmal dem weiblichen Fuss (Größen 35 bis 39 in Weite S) zugeschnitten und einmal auf den Mann (Größen 40 bis 49 in Weite L) angepasst. Sie suchen einen Sicherheitsstiefel, der Sie sicher durch den harten Alltag in widrigster Umgebung bringt? Der Sie weder bei Kälte, noch bei Matsch oder holperigen Untergrund im Stich lässt? Der zugleich extrem bequem, nicht zu schwer an den Füßen und sogar metallfrei ist? Dann ist der VARADERO S3 genau die richtige Wahl. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschutzschuhe lemaitre s3 gr.43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Lemaitre, Varadero, S3, CI, Trail, Stiefel, knöchelhoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |