Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Viper S2 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Viper S2
Produktbild Viper S2
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-122340
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     122340
EAN/GTIN:
     3237153542409
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh VIPER S2

Sicherheit auf hellen Sohlen – VIPER S2

Ein warmer Farbton, schlank, aber robust – und ganz bestimmt sicher. Mit diesen Attributen und durchdachten Details präsentiert sich der Sicherheitshalbschuh VIPER S2 in braunem Veloursleder als sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh.

Einen optisch ansprechenden Kontrast bildet die hell abgesetzte Laufsohle, die dem modernen Schuh eine leichte Note verleiht. Leichtigkeit ist bei der einzigartigen Sohlenform auch grundsätzlich oberstes Gebot. Mit der einmaligen und patentierten Konkav-Wölbung, hat LEMAITRE eine einmalige Besonderheit in der Gestaltung einer Laufsohle geschaffen – ParaBolic®-Technologie. Das ausgeprägte Dämpfungs- und Federungsverhalten sorgt nicht nur für ein beschwingtes und komfortables Tragegefühl, sondern durchdachte Gesundheitsaspekte für den Bewegungsapparat. Vorbei die Zeiten, in denen Bänder und Gelenke in Mitleidenschaft gezogen wurden und durch massive Ermüdungsgefühle der Feierabend herbeigesehnt wurde. Der geschickt in der Sohle integrierte Absatz optimiert das Tragegefühl zusätzlich und hält auch orthopädischen Ansprüchen an gesundes Laufen stand. Langer Arbeitstage werden mit dem VIPER S2 buchstäblich zum federleichten Vergnügen. Beschwingte Schritte auf rutschigen Böden können schnell zur Rutschpartie werden. Die extra breit angelegte Trittfläche der Laufsohle verhindert hier jedoch kompetent Schlimmeres – Schuh und Fuß behalten auch auf feuchten oder schmierigen Industrieböden Bodenhaftung.

Auch das Innenleben des VIPER S2 sorgt für Sicherheit und Wohlbefinden. Damit Zehen und Vorderfuß „schlagkräftige Arbeitseinsätze” ohne Verletzungen überstehen, wehrt die stabile Stahlkappe Gefahren ab, durch den Spitzenschutz der Laufsohle bleiben Leder und Schuh unbeschädigt, wenn's bei der Arbeit mal auf die Knie geht – ein pfiffiges Detail mit spitzenmäßiger Wirkung!

Bei langen Arbeitstagen und schweißtreibender Tätigkeit ist ein gutes Klima im Schuh besonders wichtig. Das hoch atmungsaktive und abriebfeste Textilinnenfutter belüftet Fuß und Innenbereich und sorgt für eine wirklich gesunde Atmosphäre im Schuh.

Arbeit kann wirklich Spaß machen. Und einen richtig schlanken Fuß. Wer einen völlig neuen Tragekomfort erleben will, wählt den Sicherheitshalbschuh VIPER S2. Ganz sicher.

Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,50*
€ 61,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.