Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Super X Fresh S1P ESD Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Super X Fresh S1P ESD
Produktbild Super X Fresh S1P ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-126037
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     126037
EAN/GTIN:
     3237153982373
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD

Es geht auch luftig – SUPER X FRESH S1P ESD

Manchmal kann´s heiß hergehen. Sommerliche Hitze oder hohe Raumtemperaturen lassen Arbeitsschuhe oft zum Klotz am Bein werden und werden schnell zur Qual.

Warum also nicht mal ein bisschen Frischluft am Arbeitsplatz? Mit der ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD entsteht luftige Leichtigkeit gepaart mit stabilem Schutz, Tragekomfort und sportlichem Design . Was will „Mann” mehr? Der schlanke Frischling wartet dank des neuen italienischen Designers mit einer wirklich schnittigen Linie auf – noch kreativer, noch sportlicher. Das Obermaterial des modischen SUPER X FRESH S1P ESD zeigt sich in schwarzem Büffelleder, junge Akzente werden durch rote und weiße Highlights und Ziernähte gesetzt. Die seitlich integrierten Fenster sorgen für stets gute Luftzufuhr und erleichtern das Klima. Während modische und stabile Klettverschlüsse das Bild abrunden und einen schnellen Ein- oder Ausstieg ermöglichen.

Wie auch seine Modell-Kollegen HIGH und LOW, steht der SUPER X FRESH S1P ESD ebenso auf der einmaligen Parabolic®-Sohle aus dem Hause LEMAITRE. Ein echtes Patent – die konkav gewölbte Sohlenform mit für den deutschen Markt konstruierten Spezialleisten und Spitzenschutz, lässt ein völlig neues Laufgefühl entstehen, federt mit ihrem einzigartigen Dämpfungssystem jeden Schritt ab und erfüllt mit ihrem innen eingebauten Absatz selbst hohe orthopädische Ansprüche.

Sicherheit kommt hier jedoch nicht zu kurz, daher sind Schleudergefahren ausgeschlossen. Die breite Trittfläche der kompetenten Sohle hält die Füße auch bei rutschigem Untergrund am Boden, deshalb hat die ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD festen Halt bei aller Leichtigkeit und Dynamik also im Programm.

Zehen und Unterfuß haben nichts zu befürchten. Denn luftig der schlanke und ESD-fähige Schuh auch ist – Stahlzehenkappe und die nun auch zugefügte, metallfreie und durchtrittsichere „Fibre-LS”-Einlegesohle verhindern Verletzungen von oben und unten. Hygiene darf nicht fehlen, daher unterstützt hier das hochwertige und atmungsaktive Innenfutter aus 3D-Textil das gute Klima im Innenleben.

Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ.

Gut belüftet durch den Tag? Dann doch einfach mal Leichtigkeit und gesicherten Komfort genießen. Und eine extra Portion Frische mit der ESD-Sicherheitssandale SUPER X FRESH S1P ESD!

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,12*
€ 64,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.