Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Eco-Bestix low S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Eco-Bestix low S3
Produktbild Eco-Bestix low S3
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-161138
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     161138
EAN/GTIN:
     3700494369382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitshalbschuh ECO-BESTIX LOW CAP S3

Günstig aber oho – ECO-BESTIX LOW CAP S3

Wertvoll aber günstig? Kein Problem für das ökonomische Schuhwunder ECO-BESTIX LOW CAPS S3!

Flacher im Schnitt als sein Bruder HIGH CAP, aber nicht flach in der Leistung – hier wird Sicherheit für Sparfüchse großgeschrieben. Das S3-Modell präsentiert sich in schwarzem Rindnarbenleder mit akzentuierten Nahtverläufen und Kontrasten in hellbraun.

Die PU-getränkte Lederkappe wird zum qualitativen Kick in der Frontzone, denn auch hier wurde ans Detail ist hier gedacht. Optisch gekonnt und vielseitig einsetzbar, der Sicherheitshalbschuh ECO-BESTIX LOW CAP S3.

Auf zwei Schichten läuft sich's doppelt gut – dies beweist die 2-Schicht-PU-Sohle aus Markenpolyurethan in anschaulicher Weise. Oben als weiche und angenehme Komfortzone, unten als knallharte und auf Langlebigkeit angelegte Laufschicht – so macht Arbeit Spaß und bringt mehrschichtigen Genuss. Schwungvoll umfasst die Sohlenlinie auch den Bereich der Ferse und sorgt hiermit für Schutz an Obermaterial und Fuß auch bei Autofahrten! Das beschwingte Design kennt jedoch in punkto Bodenhaftung keine Nachgiebigkeit – griffig und stark strukturiert dient die starke Trittfläche mit ausgeprägter Absatzform als Haftungsgarant, Ausrutscher sind nicht im Programm enthalten.

Auch das Innenleben ist gut ausgestattet und gewährleistet hochwertige Schadensfreiheit. Ob von unten oder von oben, Stahl hält ab, was fernbleiben muss – Zehen und Vorderfuß werden durch die Stahlkappe geschützt, scharfe oder spitze Eindringline scheitern an der sicheren Stahlsohle.

Wohlbefinden und Hygiene? Auch für dieses Modell ein Muss. Langlebigkeit mit hygienischer Belüftung des Fußes wird durch das Mesh-Innenfutter garantiert – ganz sicher!

Hochwertig ja, hochpreisig nein. Eine gute Wahl für preisbewusste Qualitätsliebhaber.

Der Sicherheitshalbschuh ECO-BESTIX LOW CAP S3 macht gesicherten Spaß bei der Arbeit. Und bei der Abrechnung.

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,74*
€ 29,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.