| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-198545 Herst.-Nr.: 198545 EAN/GTIN: 3237154144459 |
| | |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh SPACE BLUE S3 ESD Spacig, aber nicht abgehoben – SPACE BLUE S3 ESD Dieser formschöne ESD-Sicherheitshalbschuh SPACE BLUE S3 ESD ist schon ein wenig anders. Sein Obermaterial besteht aus schwarzem Textil-/Veloursledermix mit blauen Akzenten und einem Reflexbesatz. Er wurde als leichter Sneaker konzipiert, der sowohl im Arbeits- als auch im Freizeitbereich getragen werden kann. Die Polsterung in Lasche und Kragen eröffnen dem Träger ein wahres Laufvergnügen. Die leichte – aber dennoch sichere – Aluminiumkappe und die hochfeste, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” sorgen für größten Schutz bei geringem Gewicht. Das höchst atmungsaktive und superweiche Textilinnenfutter ist abriebfest und bietet beste Belüftung des Fußes. Als ESD-Sicherheitsschuh stimmt der SPACE BLUE S3 ESD mit den Anforderungen nach EN 61340-5-1:2007 überein und erfüllt den Wert von <35 MΩ. Den perfekten Abschluß bietet die ölbeständige und ruschtfeste PU/PU-Sohle. Durch die beiden unterschiedlichen Dichten garantiert die STREET-Sohle eine besondere Stoßdämpfung – vor allem im Fersenbereich. Ihr flaches Design sorgt für Stabilität und ist besonders beliebt bei langen Einsätzen auf harten Laufflächen. Durch das asymmetrisch strukturierte Design garantiert diese Sohlenkonstruktion eine besonders gute Bodenhaftung auf Industrieböden und daher wir der SPACE BLUE S3 ESD auch gerne im Bereich Lager und Logistik oder durch die ESD-Fähigkeit auch in der Automobilbranche eingesetzt. Für so viel Komfort muss man nicht zu den Sternen greifen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd schuhe lemaitre, Lemaitre, Space, blue, L, S3, street, Halbschuh |
| | |
| |