| |
|
| Artikel-Nr.: C5330-807738 Herst.-Nr.: 807738 EAN/GTIN: 3237154418383 |
| |
|
| | |
| ESD-Sicherheitshalbschuh YOKO S3 ESD YOKO S3 ESD – künstlerische Vollkommenheit am Fuß! Der ESD-Sicherheitshalbschuh YOKO S3 ESD ist ein kleiner Spezialist in Sachen Lebensmittelindustrie, der Laborwelt. Auch ist er bestens geeignet für Maler und Lackierer. Dieses Modell aus nahtfreier, weisser Mikrofaser, leuchtendblauen Applikationen und farblich perfekt abgestimmter Schnürung beschert den ganzen Arbeitstag lang maximale Bequemlichkeit am Fuß. Auch Staub kann dem geschützten Fuß nichts anhaben, denn dafür sorgt die geschlossene Lasche. Ebenso ist für den Tragekomfort gesorgt: Lasche und Kragen sind weich gepolstert! Für eine permanente Belüftung auch bei Einsätzen in warmem Metier bekam der YOKO S3 ESD ein atmungsaktives und farblich abgestimmtes 3D-Mesh-Innenfutter. Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den YOKO S3 ESD in einem sehr breiten Größenspektrum – erhältlich in den Größen 35 bis 49. Da der normale Arbeitstag ansich schon schwer genug ist, bringt der ESD-Sicherheitshalbschuh YOKO S3 ESD eine gewisse Leichtigkeit mit. Um höchstmögliche Sicherheit bei geringstem Gewicht garantieren, wurde dieser Schuh mit einer extrem leichten Aluminium-Zehenkappe und unserer perfektionierten, durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” bestückt – selbstverständlich durchtrittsicher und metallfrei! Universell einsetzbar – auch im sensiblen Arbeitsbereich – verfügt der YOKO S3 ESD über einen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ. Natürlich steht man auch mit diesem Sicherheitshalbschuh aus der GENESIS-Kollektion auf innovativen, sportlichen PU/PU-Sohlen mit größtmöglichem Komfort. Der leichte Absatz für stabilen Halt, der angespritzte Spitzenschutz für lange Haltbarkeit auch bei knienden Tätigkeiten. Zwei verschieden starke Dichten Polyurethan für vollständige Stoßdämpfung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 weiss, antistatik schuhe, esd schuhe lemaitre, Lemaitre, Yoko, S3, ESD, Genesis, Halbschuh, Mikrofaser, L |
| | |
| |