Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Harrison S3 ESD Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Harrison S3 ESD
Produktbild Harrison S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-807843
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807843
EAN/GTIN:
     3237154415436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh HARRISON S3 ESD

HARRISON S3 ESD – die stylische Alternative zum Schnürschuh

Ein normaler Schnürschuh ist Ihnen zu langweilig? Kein Problem! Denn hier kommt der ESD-Sicherheitshalbschuh HARRISON S3 ESD.

Genauso praktisch wie bequem kommt dieser innovative Sicherheitsschuh auf den Markt. Dieses Modell gibt es in einem breiten Größenspektrum. Von Größe 35 bis 49 wird alles abgedeckt. um auch jedem Fuß gerecht zu werden.

Seine Bequemlichkeit verdankt er der anpassungsfähigen Mikrofaser, die nahtfrei den Oberfuß umschliesst, wodurch Druckstellen der Vergangenheit angehören.

Da die Atmungsaktivität das A und O bei Sicherheitsschuhen ist, wurde das Innenleben des HARRISON S3 ESD mit neuartigem und extrem atmungsaktivem 3D-Mesh ausgekleidet. In schwarz mit gelben Akzenten ist dieser Sicherheitshalbschuh zwar dezent, jedoch alles andere als langweilig.

Mit Sicherheit ist dieses Modell auch kein schwerer „Stampfer”, denn beim Entwurf dieses pfiffigen Alltagsbegleiters wurde bewusst auf gewichtige Materialien verzichtet. Die ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unsere metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” garantieren maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht.

Der HARRISON S3 ESD wird durch seinen elektrischen Widerstandes von <35 MΩ perfektioniert.

Die sportliche Sohle mit Absatz für stabilen Halt auch auf Leitern, der angespritzte Stoßschutz an der Front und die Materialzusammensetzung aus zwei verschieden starken Dichten Polyurethan für vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort stehen charakteristisch für die innovative Sohlenkreation GENESIS-2PU aus dem Hause LEMAITRE.

Sein absolutes Highlight ist der komfortable UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss, der einen perfekten Halt dieses Sicherheitswunders an Ihrem Fuß garantiert.

Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,45*
€ 94,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.