Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Ohmex S1P ESD Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Ohmex S1P ESD
Produktbild Ohmex S1P ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-808040
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     808040
EAN/GTIN:
     3237154420409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ESD-Sicherheitshalbschuh OHMEX S1P ESD

OHMEX S1P ESD – der ESD-Spezialist

Mit dem Sicherheitshalbschuh OHMEX S1P ESD haben sich unsere Designer etwas ganz Besonderes einfallen lassen.
Langweilig kann nun mal jeder – deshalb setzt LEMAITRE auf höchste Innovation.

Dieses ESD-Modell aus der STREET-Serie brilliert mit einem Schaft aus weicher, anschmiegsamer Mikrofaser. Ein sportlich-flexibler Frontschutz aus TPU, der die Lebensdauer bei knienden Tätigkeiten und äußeren Stößen verlängert, komplettiert das Gesamtpaket. Der OHMEX S1P ESD wurde innen mit strahlend leuchtenden Cyan aus textilem, atmungsaktivem 3D-Mesh ausgestattet, denn ein kleiner Farbtupfer kann nicht schaden. Durch eine gezielte Perforation des Obermaterials kommt der Fuß auch bei harten und langen Arbeitstagen nicht ins Schwitzen, denn dieser Sicherheitshalbschuh bietet Luftzirkulation im ganzen Schuh.

Als ESD-Schuh verfügt der OHMEX S1P ESD natürlich auch über einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Deshalb kann der OHMEX S1P ESD auch perfekt in der Autoindustrie und elektronisch sensiblen Bereichen eingesetzt werden.

Dieses Modell ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich. Das A und O bei Sicherheitsschuhen ist die größtmögliche Sicherheit bei geringstem Gewicht. Daran wurde natürlich auch bei dieser Kreation gedacht und deshalb leichte, aber dennoch sichere Materialien zum Rundum-Schutz des Fußes verarbeitet. Eine ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unsere metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS” sind Garant für maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht.

Wie es sich für ein Modell der STREET-Serie gehört, steht der OHMEX S1P ESD auf einer ölbeständigen und rutschfesten, sportlich-leichten 2PU-Sohle. Sie bietet durch ihre weiche Komfortsohle eine hervorragende Stoßdämpfung, vor allem im Fersenbereich.

Der OHMEX S1P ESD – das komfortable Rundum-Paket im ESD-Sektor.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.